Eriks
SKF

SKF BS2-2226-2CS5/VT143, Roulement à rotule sur rouleaux, 130 mm ID, 230 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:13199526
  • Fabricant:7316573461814
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

996,29 €/ Unitéhors TVA

1 205,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Spherical roller bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
930 kN
Charge dynamique
758 kN
Vitesse limite
700 rpm
Vitesse de référence
0 rpm
Limite de fatigue
88 kN
Classe de performance
SKF Explorer
Poids
12.7 kg
Poids
28 lb