746,24 €/ Unitéhors TVA
902,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 69 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 780 kN |
Charge dynamique | 652 kN |
Vitesse limite | 1400 rpm |
Vitesse de référence | 0 rpm |
Limite de fatigue | 73.5 kN |
Classe de performance | SKF Explorer |
Poids | 9.75 kg |
Poids | 21.5 lb |