Eriks
SKF

SKF BS2-2222-2RS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 110 mm ID, 200 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13189986
  • Fabricant:7316576901331
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

559,75 €/ Unitéhors TVA

677,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
63 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
640 kN
Charge dynamique
572 kN
Vitesse limite
1500 rpm
Limite de fatigue
63 kN
Classe de performance
Normal
Poids
7.6 kg
Poids
16.8 lb