Eriks
SKF

SKF BS2-2220-2RS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 100 mm ID, 180 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13406189
  • Fabricant:7316576883064
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

455,25 €/ Unitéhors TVA

550,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
55 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
490 kN
Charge dynamique
433 kN
Vitesse limite
1600 rpm
Limite de fatigue
49 kN
Classe de performance
Normal
Poids
5.5 kg
Poids
12.1 lb