455,25 €/ Unitéhors TVA
550,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 55 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 490 kN |
Charge dynamique | 433 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 5.5 kg |
Poids | 12.1 lb |