406,14 €/ Unitéhors TVA
491,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 51 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 450 kN |
Charge dynamique | 393 kN |
Vitesse limite | 1700 rpm |
Limite de fatigue | 45.5 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 4.64 kg |
Poids | 10.2 lb |