356,71 €/ Unitéhors TVA
431,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 48 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 375 kN |
Charge dynamique | 331 kN |
Vitesse limite | 240 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 3.86 kg |
Poids | 8.51 lb |