Eriks
SKF

SKF BS2-2216-2RS5/GEM9, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 80 mm ID, 140 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:12950532
  • Fabricant:7316576691898
Image 1
Ajouter à la liste

266,54 €/ Unitéhors TVA

322,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
270 kN
Charge dynamique
243 kN
Vitesse limite
270 rpm
Classe de performance
Normal
Poids
2.42 kg
Poids
5.33 lb