266,54 €/ Unitéhors TVA
322,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 270 kN |
Charge dynamique | 243 kN |
Vitesse limite | 270 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 2.42 kg |
Poids | 5.33 lb |