Eriks
SKF

SKF BS2-2216-2RS/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 80 mm ID, 140 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:12950529
  • Fabricant:7316576193057
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

253,85 €/ Unitéhors TVA

307,16 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
270 kN
Charge dynamique
243 kN
Vitesse limite
2100 rpm
Limite de fatigue
29 kN
Classe de performance
Normal
Poids
2.4 kg
Poids
5.28 lb
Alternatives

335,85 €/ Unitéhors TVA

406,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026