234,92 €/ Unitéhors TVA
284,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 38 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 240 kN |
Charge dynamique | 217 kN |
Vitesse limite | 290 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 1.98 kg |
Poids | 4.36 lb |