Eriks
SKF

SKF BS2-2215-2RS/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 75 mm ID, 130 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:12950526
  • Fabricant:7316576193118
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

223,73 €/ Unitéhors TVA

270,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
38 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
240 kN
Charge dynamique
217 kN
Vitesse limite
2200 rpm
Limite de fatigue
26.5 kN
Classe de performance
Normal
Poids
1.93 kg
Poids
4.26 lb
Alternatives

291,93 €/ Unitéhors TVA

353,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026