Eriks
SKF

SKF BS2-2214-2RS5/C4GEM9, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 70 mm ID, 125 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13199514
  • Fabricant:7316576832406
Image 1
Ajouter à la liste

214,04 €/ Unitéhors TVA

258,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
38 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
228 kN
Charge dynamique
213 kN
Vitesse limite
310 rpm
Classe de performance
Normal
Poids
1.84 kg
Poids
4.05 lb