Eriks
SKF

SKF BS2-2212-2RS5/GLE, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 60 mm ID, 110 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529953
  • Fabricant:7316576829147
Image 1
Ajouter à la liste

159,03 €/ Unitéhors TVA

192,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
34 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
166 kN
Charge dynamique
159 kN
Vitesse limite
2700 rpm
Classe de performance
Normal
Poids
1.32 kg
Poids
2.91 lb