159,03 €/ Unitéhors TVA
192,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 34 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 166 kN |
Charge dynamique | 159 kN |
Vitesse limite | 2700 rpm |
Limite de fatigue | 18.6 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 1.3 kg |