Eriks
SKF

SKF BS2-2211-2RS5/C4GEM9, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 55 mm ID, 100 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:12950524
  • Fabricant:7316576832536
Image 1
Ajouter à la liste

140,63 €/ Unitéhors TVA

170,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
127 kN
Charge dynamique
129 kN
Classe de performance
Normal
Poids
0.976 kg
Poids
2.15 lb