123,83 €/ Unitéhors TVA
149,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 28 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 100 kN |
Charge dynamique | 104 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 0.661 kg |
Poids | 1.46 lb |