Eriks
SKF

SKF BS2-2208-2RS/VT143C, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 40 mm ID, 80 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13199500
  • Fabricant:7316576829017
Image 1
Ajouter à la liste

114,37 €/ Unitéhors TVA

138,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
91.5 kN
Charge dynamique
98.5 kN
Classe de performance
Normal
Poids
0.599 kg
Poids
1.32 lb