Eriks
SKF

SKF BS2-2207-2RS5/GLE, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 35 mm ID, 72 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529950
  • Fabricant:7316576833403
Image 1
Ajouter à la liste

104,96 €/ Unitéhors TVA

127,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2