101,12 €/ Unitéhors TVA
122,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 100 kN |
Charge dynamique | 104 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 0.661 kg |