Eriks
SKF

SKF Broche hydraulique 100kN TMHS 100

  • ERIKS:23770599
  • Fabricant:7316572441671
Image 1

Comparées aux broches mécaniques standards, les broches hydromécaniques haute performance TMHS 75 et TMHS 100 n’exigent aucun effort pour générer une force d’extraction élevée.
• Vérin hydraulique, pompe et broche intégrés – nul besoin d’une pompe séparée
• Une soupape de sûreté protège la broche et l’extracteur de toute surcharge en cas d’application d’une force d’extraction excessive
• La course longue contribue à un démontage en un seul geste
• La pointe de centrage sur ressort au niveau du nez permet de centrer facilement l’extracteur sur l’arbre, sans l’endommager
• La poignée à prise ergonomique peut tourner sur 360°
• Rallonges incluses
Ajouter à la liste

597,95 €/ Unitéhors TVA

723,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMHS
Série
TMHS