Eriks
SKF

SKF Bidon de 5 litre LAOS 63618

  • ERIKS:24007292
  • Fabricant:7316572808245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série LAOS est composée d’un vaste assortiment de conteneurs et de couvercles verseurs idéaux pour le stockage et la distribution des fluides et huiles lubrifiantes.
Les couvercles existent en dix couleurs différentes pour s’adapter aux systèmes d’identification par codes de couleurs.

Conteneurs
  • Conçus avec des goulots larges et une taille de filet standard s’adaptant à tous les couvercles LAOS.
  • Disponibles en 5 tailles différentes.
Ajouter à la liste

53,31 €/ Unitéhors TVA

64,51 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LAOS
Matériau
HDPE
Contenu
5 l
Avec échelle de mesure
Oui
Hauteur
27.1 cm
Diamètre
196 mm
Poids
440 g