Eriks
SKF

SKF BE NBR CRWHA1 34889 88,9x114,33x11,13

  • ERIKS:23762327
  • Fabricant:085311032230
Image 1
Ajouter à la liste

28,21 €/ Unitéhors TVA

34,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRWHA1
Type
Shaft Seal
Produit
Joint radial d'arbre
Série
CRWHA1
Diamètre d'arbre
88.9 mm
Diametre logement
114.33 mm
Largeur logement
11.13 mm
Conception suivant la marque
CRWHA1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
103 g
Poids par emballage
103 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Métal