Eriks
SKF

SKF BB1-3160 B, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:12174543
  • Fabricant:7316574644803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

19,67 €/ Unitéhors TVA

23,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BB1
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polymer
Lubrification
Standard
Charge dynamique
22.5 kN
Charge statique
11.6 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.223 kg
Poids
0.49 lb