30,78 €/ Unitéhors TVA
37,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BB1 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Cage | Acier |
Lubrification | Standard |
Charge statique | 7800 kN |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.1396 kg |