Eriks
SKF

SKF BB1-3056 C, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 52 mm OD, 13 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23760225
  • Fabricant:7316570281873
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

22,41 €/ Unitéhors TVA

27,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BB1
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
NSTD
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
174 kN
Charge statique
140 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
7.01 kg