19,76 €/ Unitéhors TVA
23,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BB1 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | NSTD |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 10.6 kN |
Charge statique | 5.7 kN |
Vitesse de référence | 32000 rpm |
Vitesse limite | 20000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.136 kg |