Eriks
SKF

SKF BB1-3055 B, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 20 mm ID, 52 mm OD, 12 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23760224
  • Fabricant:7316571180618
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

21,56 €/ Unitéhors TVA

26,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BB1
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
NSTD
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
10.6 kN
Charge statique
5.7 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
20000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.136 kg
Poids
0.3 lb