Eriks
SKF

SKF Bande Plaque en acier/composite PTFE Sans entretien PCMS 1005001.0 E

  • ERIKS:13530167
  • Fabricant:7316574286201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les bandes composites en PTFE conviennent à tous les types de montages peu encombrants. Ces bandes s'adaptent facilement à l'application et à la surface d'appui.
Les avantages de ces bandes incluent :
  • fonctionnement sans maintenance
  • très bonnes propriétés de frottement
  • une capacité de charge élevée
  • les températures de fonctionnement élevées
  • vitesse de glissement élevée
Les rondelles de butée composites en PTFE sont adaptées aux applications nécessitant un matériau de glissement avec des propriétés autolubrifiantes.
Exemples de domaines d'application pour ces rondelles :
  • l'automobile
  • équipements de traitement des matériaux
  • appareils électroménagers et produits grand public
  • machines textiles
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PCMS
Longueur
500 mm
Largeur
100 mm
Hauteur
1 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
Plaque en acier
Matériau du chemin du roulement
composite PTFE