Eriks
SKF

SKF Bagues de chauffage en aluminium TMBR NU307

  • ERIKS:24007495
  • Fabricant:7316571855141
Image 1
The aluminium heating rings are designed for dismounting inner rings of cylindrical roller bearings. They are available for all bearing sizes of the NU, NJ and NUP series. These series are bearings without flanges or with only one flange on the inner ring. The rings are available as standard for the following bearing sizes: 204 to 252, 304 to 340, 406 to 430.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Pièces détachées et accessoires

18,35 €/ Unitéhors TVA

22,20 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

128,75 €/ Unitéhors TVA

155,79 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

202,35 €/ Unitéhors TVA

244,84 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026