1 723,49 €/ Unitéhors TVA
2 085,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LBC4 |
Type | Four Row Cylindrical Roller Bearing |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 390 mm |
Largeur | 220 mm |
Jeu de roulement | C4 |
Charge dynamique | 2800 kN |
Charge statique | 5000 kN |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Vitesse limite | 1700 rpm |
Poids | 87.2 kg |
B | 220 mm |
d | 280 mm |
D | 390 mm |
Nombre de séries | à quatre rangées |