Eriks
SKF

SKF Bague intérieure IR 40X45X30

  • ERIKS:23766105
  • Fabricant:7316577126054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Des bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures sont disponibles en deux séries: Série IR avec ou sans trou de lubrification et Série LR

Bagues intérieures de la série IR
  • sont les bagues intérieures standard pour les roulements à aiguilles sont trempées et rectifiées.
  • présentent une surface de piste usinée avec précision avec un chanfrein des deux côtés
  • sont disponibles en certaines dimensions avec un trou de lubrification (suffixe de désignation IS1)
Bagues intérieures de la série LR
  • sont trempées et les diamètres d'alésage et de piste sont rectifiés
  • les faces latérales sont tournées et les bords sont arrondis
  • peuvent être utilisées pour obtenir un montage de roulements économique pour les applications où les tolérances supérieures de battement et de largeur sont moins importantes
Ajouter à la liste

29,69 €/ Unitéhors TVA

35,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
IR
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

INA Bague intérieure IR40X45X30-XL

  • Eriks:11670630
  • Manufacturer:223060000

16,88 €/ Unitéhors TVA

20,42 €TVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026