Eriks
SKF

SKF Bague intérieure IR 12X15X22.5

  • ERIKS:24003522
  • Fabricant:7316573955382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Des bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures sont disponibles en deux séries: Série IR avec ou sans trou de lubrification et Série LR

Bagues intérieures de la série IR
  • sont les bagues intérieures standard pour les roulements à aiguilles sont trempées et rectifiées.
  • présentent une surface de piste usinée avec précision avec un chanfrein des deux côtés
  • sont disponibles en certaines dimensions avec un trou de lubrification (suffixe de désignation IS1)
Bagues intérieures de la série LR
  • sont trempées et les diamètres d'alésage et de piste sont rectifiés
  • les faces latérales sont tournées et les bords sont arrondis
  • peuvent être utilisées pour obtenir un montage de roulements économique pour les applications où les tolérances supérieures de battement et de largeur sont moins importantes
Ajouter à la liste

15,37 €/ Unitéhors TVA

18,60 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
IR
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
22.5 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

INA Bague intérieure IR12X15X22,5-XL

  • Eriks:11670537
  • Manufacturer:206050000

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026