Eriks
SKF

SKF Bague de guidage RGR 20X23X10-PF

  • ERIKS:13385155
  • Fabricant:7316574344789
Image 1
Ajouter à la liste

13,22 €/ Unitéhors TVA

16,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RGR
Type
Single Row Deep Groove Ball Bearing
Matériau
POM
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
10 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Longueur
10 mm
Epaisseur
1.5 mm
Capacité de charge max.
50 N/mm²
D
23 mm
d
20 mm