19,66 €/ Unitéhors TVA
23,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PGR |
Type | PGR |
Matériau | POM |
Diamètre intérieur | 72 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 12 mm |
Largeur de la rainure | 12 mm |
Longueur | 12 mm |
Epaisseur | 4 mm |
D | 80 mm |
d | 72 mm |