Eriks
SKF

SKF Bague de glissement composite à sec pour un fonctionnement sans entretien.

  • ERIKS:14622099
  • Fabricant:7316571791210
Image 1
Aperçu

Cette douille à bride en bronze fritté est conçue pour des applications à mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales dans une seule direction. La douille est autolubrifiante et assure un fonctionnement sans entretien grâce à l’imprégnation d’huile. Des vitesses de glissement élevées sont permises par la structure matricielle poreuse du bronze.

Caractéristiques
  • La matrice de bronze poreuse autolubrifiante réduit les besoins de maintenance et les temps d’arrêt
  • L’imprégnation d’huile permet des vitesses de glissement très élevées pour des applications exigeantes
  • Accepte à la fois des charges radiales et axiales pour répondre à des exigences de mouvement polyvalentes
  • Le fonctionnement sans maintenance supprime le besoin de lubrification régulière en service
  • La conception à bride facilite le positionnement et l'installation sur les arbres
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les guidages linéaires nécessitant une faible friction et une faible usure
  • Compatible avec les bras oscillants des équipements d'emballage
Ajouter à la liste

4,90 €/ Unitéhors TVA

5,93 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien