Eriks
SKF

SKF Bague d'étanchéité radi. 55X75X8 CRW1 R

  • ERIKS:14479953
  • Fabricant:085311024174
Image 1
Ajouter à la liste

19,00 €/ Unitéhors TVA

22,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRW1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
WAVE
Série
CRW1
Diamètre d'arbre
55 mm
Diametre logement
75 mm
Largeur logement
8 mm
Conception suivant la marque
CRW1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
24 g
Poids par emballage
24 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Métal