Eriks
SKF

SKF Bague d'épaulement serie HJ HJ 1088

  • ERIKS:11615198
  • Fabricant:7316570812008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 727,78 €/ Unitéhors TVA

4 510,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HJ
Type
Angle Ring
Constructeur ID
HJ 1088
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
512 mm
B1
24 mm
B2
45 mm
d
440 mm
d1
512 mm