185,23 €/ Unitéhors TVA
224,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HJ |
Type | Angle Ring |
Constructeur ID | HJ 406 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 50.5 mm |
B1 | 7 mm |
B2 | 11.5 mm |
d | 30 mm |
d1 | 50.5 mm |