Eriks
SKF

SKF Bague d'épaulement HJ 320 EC/VA301

  • ERIKS:23765658
  • Fabricant:7316570822281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Angle Ring for single row cylindrical roller bearings.EC = Optimized internal design incorporating more and/or larger rollers and with modified roller/end flange contact.VA301 = Bearing for railway vehicle traction motors
Ajouter à la liste

289,04 €/ Unitéhors TVA

349,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HJ
Type
Angle Ring
Constructeur ID
HJ 320 EC/VA301
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
139.5 mm
B1
13 mm
B2
20.5 mm
d
100 mm
d1
139 mm