Eriks
SKF

SKF Bague d'épaulement HJ 313 EC/VA301

  • ERIKS:12121323
  • Fabricant:7316570748987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Angle Ring for single row cylindrical roller bearings.EC = Optimized internal design incorporating more and/or larger rollers and with modified roller/end flange contact.VA301 = Bearing for railway vehicle traction motors
Ajouter à la liste

192,20 €/ Unitéhors TVA

232,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HJ
Constructeur ID
HJ 313 EC/VA301
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90.5 mm
B1
10 mm
B2
15.5 mm
d
65 mm
d1
90.5 mm