Eriks
SKF

SKF Bague d'épaulement HJ 308 EC/VA301

  • ERIKS:14158911
  • Fabricant:7316570297751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Angle Ring for single row cylindrical roller bearings.EC = Optimized internal design incorporating more and/or larger rollers and with modified roller/end flange contact.VA301 = Bearing for railway vehicle traction motors
Ajouter à la liste

122,48 €/ Unitéhors TVA

148,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HJ
Type
Angle Ring
Constructeur ID
HJ 308 EC/VA301
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
57.5 mm
B1
7 mm
B2
11 mm
d
40 mm
d1
57.5 mm