Eriks
SKF

SKF Bague d'épaulement HJ 219 EC/VA301

  • ERIKS:23765645
  • Fabricant:7316571048147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

221,47 €/ Unitéhors TVA

267,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HJ
Constructeur ID
HJ 219 EC/VA301
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
120.65 mm
B1
9 mm
B2
14 mm
d
95 mm
d1
120.65 mm