Eriks
SKF

SKF Bague d'épaulement HJ 205 EC

  • ERIKS:24042379
  • Fabricant:7316570499278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

161,50 €/ Unitéhors TVA

195,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HJ
Constructeur ID
HJ 205 EC
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
34.7 mm
B1
3 mm
B2
6 mm
d
25 mm
d1
34.7 mm