118,58 €/ Unitéhors TVA
143,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BAA |
Type | Ball Bearing Hub Bearing Unit |
Type de roulement | Roulement de moyeu |
Nombre de trous de boulon | 6-trous |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Charge dynamique | 47.5 N |
Charge statique | 37.5 N |