Eriks
SKF

SKF BAA-0012, Unité de palier de moyeu à billes, Roulement de moyeu, 28 mm Ø arbre

  • ERIKS:13199457
  • Fabricant:7316574620258
Image 1
Ajouter à la liste

128,62 €/ Unitéhors TVA

155,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BAA
Type
Ball Bearing Hub Bearing Unit
Type de roulement
Roulement de moyeu
Nombre de trous de boulon
EV018857
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
28 mm
Hauteur
117 mm
Largeur
59 mm
Entraxes des trous de fixation
98 mm
Charge dynamique
47.5 N
Charge statique
37.5 N