Eriks
SKF

SKF BAA 0003, Unité de palier de moyeu à billes, Roulement de moyeu, 30 mm Ø arbre

  • ERIKS:13199454
  • Fabricant:7316574457892
Image 1
Ajouter à la liste

109,80 €/ Unitéhors TVA

132,86 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BAA
Type
Ball Bearing Hub Bearing Unit
Type de roulement
Roulement de moyeu
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Hauteur
117 mm
Entraxes des trous de fixation
98 mm
Charge dynamique
47.5 N
Charge statique
37.5 N