Eriks
SKF

SKF BAA 0003 A, Unité de palier de moyeu à billes, Roulement de moyeu, 30 mm Ø arbre

  • ERIKS:14622101
  • Fabricant:7316575558789
Image 1
Ajouter à la liste

104,30 €/ Unitéhors TVA

126,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BAA
Type
Ball Bearing Hub Bearing Unit
Type de roulement
Roulement de moyeu
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Charge dynamique
47.5 N
Charge statique
37.5 N