Eriks
SKF

SKF Asafdichting CR 45x65x8 CRW1 V

  • ERIKS:12668977
  • Fabricant:085311019132
Image 1
Ajouter à la liste

30,38 €/ Unitéhors TVA

36,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRW1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
WAVE
Série
CRW1
Diamètre d'arbre
45 mm
Diametre logement
65 mm
Largeur logement
8 mm
Conception suivant la marque
CRW1
Item attribute
FKM
Matériau
Caoutchouc fluoré (FKM)
Compound
Caoutchouc fluoré (FKM)
Plage de température
de -25 jusqu'à 200 °C
Poids par pièce
20.7 g
Poids par emballage
20.7 g
Matériau du joint statique
FKM
Conception suivant la norme
DIN 3760-C
Item attribute
Métal