Eriks
SKF

SKF Appareil de chauffage par induction pour composants 15kVA, 400-460V/50-60Hz TIH L33MB/MV

  • ERIKS:13378616
  • Fabricant:7316576800177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les appareils de chauffage série SKF TIH L MB sont spécialement conçus pour chauffer des pièces à travailler solides, telles que des bagues, des manchons, des engrenages, des accouplements, des
coussinets et des poulies, ainsi que des roues de transmission, des pneus ou des composants similaires. Équipés d’une bobine magnétique au centre, ces appareils de chauffage puissants et durables permettent de concentrer la chaleur dans l’alésage de la pièce à travailler pour des performances supérieures des composants solides.
  • Utilisation simple et sûre avec commande à distance et sélection du niveau de puissance
  • Performances de chauffage supérieures pour les pièces à travailler solides avec une faible consommation énergétique
  • Placement rapide et facile des composants solides à l’aide d’un barreau coulissant
  • La démagnétisation automatique réduit le risque de contamination par débris ferreux
  • Manipulation et transport faciles à l’aide d’un chariot élévateur standard
  • Disponible en trois options de tension pour convenir à la plupart des tensions de service utilisées dans le monde
  • Disponible avec trois différentes surfaces de fonctionnement
Ajouter à la liste

11 462,28 €/ Unitéhors TVA

13 869,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TIH L MB
Poids max. du roulement
350 kg
Diamètre intérieur min.
115 mm
Diamétre intérieur max.
700 mm
Puissance absorbée max.
15 kV·A
Tension de service
400-460 V
Fréquence de la tension de mesure
50-60 Hz
Réglage de la température maximale
250 °C
Poids
140
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Yoke TIH L33-Y6

  • Eriks:13378598
  • Manufacturer:TIH L33-Y6

1 324,75 €/ Unitéhors TVA

1 602,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

SKF Yoke TIH L33-Y8

  • Eriks:13378599
  • Manufacturer:TIH L33-Y8

1 811,48 €/ Unitéhors TVA

2 191,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026